Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verstellbarer Einhängerahmen Varisia
Mit Vollauszugsführungen mit Soft-close
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flexibles Schrankausstattungs-System, welches sich einfach und schnell an die räumlichen Gegebenheiten anpassen lässt
- Lichte Korpusbreite von 410 bis 1.100 mm
- Breitenverstellung der Rahmen bis zu 140 mm
- Lichte Einbautiefe min. 530 mm
- Einbauhöhe variabel, je nach verwendeter Rahmeneinteilung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!