Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.