Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 1
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 2
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 3
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 4
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 5
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät

Verdeckt liegende Stromzufuhr im Kabelkanal der Gleitschiene

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandabschlüssen dient. Türflügel können damit so lange in der Aufstellung arretiert werden, bis diese entweder manuell oder im Brandfall über den Rauchmelder ausgelöst werden und die Türe schließt.

  • Anschluss über internen Rauchmelder mit Netzteil
Leistungsnachweis

Klassifizierungsschlüssel: 3/4 | 8 |2 - 5 | 1 | 1 | 4


Anwendungsklasse: 3/4


Dauerfunktion: 8


Türschließergröße: 2 - 5


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4

Hinweis

Um die einwandfreie Funktion von den Feststellanlagen und Schließfolgeregelungen auf Bandgegenseite zu gewährleisten, müssen die nachfolgenden Maße X bis Z unbedingt einhalten werden!



Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage