Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckreduzierventil
Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ein Druckluftwerkzeug darf in der Regel nur mit max. 6,3 bar betrieben werden. Tatsächlich wird in Industrie- und Handwerksbetrieben oftmals mit einem höheren Arbeitsdruck gearbeitet. Das Druckreduzierventil verhindert, dass der Maschine ein zu hoher Druck zugeführt wird, welcher der Maschine schaden würde.
6 bar konstanter Ausgangsdruck
Schützt das Druckluftwerkzeug und führt zu längerer Lebensdauer
Geringere Unfallgefahr und Lärmreduzierung
Mehr Sicherheit und Arbeitskomfort für den Anwender
Einfache Handhabung
Wird direkt an das Druckluftwerkzeug geschraubt
Material
Messing, vernickelt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!