Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Druckluftfasspumpe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluftfasspumpe

Pneumatisch angetriebene doppeltwirkende Pumpe für nicht aggressive Flüssigkeiten, Öle, Fließfette

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Digitales Messgerät mit LCD-Display

  • Min./max. Ausbringen: 1/25 l pro Minute

  • Gesamthöhe/-gewicht: 1.230 mm, 8 kg
Hinweis

Max. Luftdruck von 10 bar darf auf keinen Fall überschritten werden. Bei Arbeitstemperaturen unter 10°C ist die Pumpleistung niedriger. Das digitale Messgerät ist nicht eichfähig.