Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1" Premium P
Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Empfohlene maximale Schraubengröße: M32
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
Bis zu 1.680 Nm max. Lösemoment bei einem Gewicht von 3,31 kg
Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit
Hochwertiges Doppelschlagwerk sowie Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor
Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
4-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung
Gutes Handling und optimale Kontrolle
Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!