Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf Edelstahl und Aluminium bei großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für den Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken aufgrund variablem Bohrungs-∅
- Lückenlose Paketierung zu breiten Walzen dank besonderer Bauweise der Bürsten
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität
Lieferumfang:
- 1 x Reduzierring ∅ 50 / 32 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 32 mm / 1 Zoll
- 1 x Reduzierring ∅ 2 mm / 1/2 Zoll
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 16 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 20 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 22,23 mm
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren
- Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz etc.
- Zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren oder Polieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!