Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelfixbride W-GFIXBDK 939
Passend für DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 und verschiedene Wettbewerbssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch verstärkende Längsrippen
- Besserer Halt, da die Schellen nicht vorgelocht sind
- Geringere Lagerhaltung, da jede Größe zwei Rohrdurchmesser befestigen kann
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!