Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzleiste HEAVY DUTY
Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und die versetzten Füße ist ein guter Betonfluss gewährleistet
- Durch einfaches Umdrehen kann der DRUWA auch auf weichen Untergründen eingesetzt werden
- Hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!