Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Digitaler Reifenfüller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitaler Reifenfüller

Präziser digitaler Reifenfüller für die professionelle Anwendung. Speziell geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen

  • Sehr hohe Messgenauigkeit mit einer Auflösung von 0,01 bar

  • Luftanschluss F G 1/4"

  • Gummischutz um das Messgerät

  • Halten des Präzisionsniveaus auch bei Einfluss von Schlägen auf das Gerät

  • Korrosionsbeständiger Innenmechanismus

  • Filterung der Luft im Anzeigemechanismus durch mikroporösen Edelstahl-Neusilber-Filter

  • Gerät hält einem unbeabsichtigten Überdruck von 15.00 bar stand

  • Einfaches Ablesen des Messergebnisses dank dem 12 mm hohem Display

  • Automatischer Start der Messung sobald ein Luftdruck besteht (Verbindung zum Ventil notwendig)

  • Automatische Abschaltfunktion

  • Automatische Kalibrierung auf Null bei jeder neuen Befüllung

  • Warnhinweis bei Ausfall
Hinweis

Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Jahre nach Herstelldatum bei sachgemässer Anwendung und Werkstattumgebung.