Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anti-Vibrations-System mit langem Zusatzhandgriff
Hohe Leistungsreserve
Starker 1.500 W Motor bietet Power und Leistungsreserven
Hohe Maschinensicherheit
Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
Breites Anwendungsgebiet
Zusätzliche Schlagfunktion ermöglicht Bohren in Kalksandstein
Robustes Metallgetriebegehäuse
Drehzahlregelung
Sanftanlauf
- Einsatz ohne Schlagfunktion beim Trockenbohren
- Schlagwerk bei Bedarf zuschaltbar
Optimal geeignet zum Dosensenken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!