Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Programmiergerät iQ 50
Schnell und komfortabel führt das iQ 50 alle Arbeiten rund um das Reifendruck-Kontrollsystem aus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großer Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
Sehr einfache und intuitive Bedienbarkeit der Anwendung durch
- effektive Fahrzeugselektion
- einfaches Klonen und Erstellen neuer Sensor-ID's (einzeln oder als kompletter Radsatz) in einem Menüpunkt
- notwendige Zusatzinformationen für die Anwendung werden im jeweiligen Menüpunkt angezeigt
Online Aktualisierung
Stellt den aktuellsten Fahrzeugbestand und Daten sicher
Lange Batterielaufzeit
Kein Nachladen auch in der Hochsaison notwendig
Optimale Sicherung der Daten durch das Speichermodul (bei PC-Anwendung)
- Datensätze können als Nachweis gespeichert und personalisiert einem Fahrzeug und/oder Kunden zugeordnet werden
- Einfaches Ausdrucken der Datensätze möglich
Lieferumfang:
- iQ 50 Programmierwerkzeug
- USB Kabel für Laden und Datentransfer
- Netzteil mit EU- und UK-Adaptern
- Schnellstartanleitung
- WOW! DVD enthält Software, Handbuch, Links
Modular ausbaufähig bis zur kompletten Mehrmarkendiagnose (Diagnoseschnittstelle Snooper+ erforderlich) und erweiterbar mit zusätzlichen RDKS Technischen Daten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!