Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stabiler W.EASY Diagnose-Koffer W.EASY Smart Case
Durchdachte Aufbewahrungslösung für die W.EASY Hardware, bei geringem Hardwarebedarf.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimal für den rauen Werkstattalltag
- Robustes Kunststoffgehäuse und stabile Hartschaumeinlagen im Inneren
- Bei einem geringen Bedarf an Diagnose-Hardware bestens geeignet
Praktisch verstaut und schnell verfügbar
- Durch die zwei durchdachten Einlagen hat jedes Kabel und jede Komponente ihren Platz und ist zugleich sofort griffbereit
Mögliche Bestückung obere Einlage
- Neun frei belegbare Plätze für die Mehrmarken-Kabeladapter, davon sind zwei Plätze ebenfalls für längere Kabel geeignet
- Ein großes Universalfach
Mögliche Bestückung untere Einlage
- W.EASY Box 2.0 mit OBD 16 PIN Kabel und USB Kabel
- 7 PIN ISO 7634 Trailer
- Adapterkabel zum WABCO Kabel
- Großes Universalfach beispielweise für das ZF3+6+9 PIN OBD Kabel
Lieferumfang
- Kunststoffkoffer mit PE-Inlays
Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten
W.EASY Diagnose Grundausstattung zur sicheren Aufbewahrung der Diagnose-Kabel und des Diagnose-Interfaces
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!