Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstatt-Laptop Getac S410 für die W.EASY Diagnose
Speziell auf die W.EASY Diagnose abgestimmtes Eingabegerät
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Auf die W.EASY Diagnosesoftware abgestimmtes Eingabegerät
- Sofort einsatzbereit, dank vorinstallierter W.EASY Diagnosesoftware (abhängig von der zusätzlich erworbenen W.EASY Lizenz)
- Durch WABCOWÜRTH gewährleisteter Technischer Support
Getac S410 - Anwenderfreundlich, robust, sicher und langfristig einsatzbereit
- Windows 11 Professional für eine langfristige Nutzung
- Tastatur und Touchpad sind spritzwasser- und staubgeschützt (IP53)
- Erschütterungs- und vibrationsbeständig für den Einsatz im Fahrzeug
- Stoßfest bis zu einer Höhe von 90 cm
- Einsatzbereit bei Umgebungstemperaturen von - 29 bis + 63 C°
- Geprüft nach MIL-STD-810H
- Optionale Erweiterung um zusätzlichen Akku oder SSD Festplatte
- Zwei Hardwarebuttons für den Schnellstart der W.EASY Software oder der Geräteeinstellungen
- Komfortabler und schneller Festplattentausch
- Portabel dank Tragegriff
Technische Daten
- Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor
- 8 GB DDR4 RAM
- 512 GB SSD
- 14“ LCD mit Full-HD (1920 x 1080)
- 1 x USB 2.0
- 2 x USB 3.2
- 1 x Thunderbolt 4
- 1 x HDMI
- 1 x LAN
- Bluetooth v5.2
- Li-Ionen-Akku (10,8 V, 6900 mAh)
- 3 Jahre Garantie / 6 Monate Akku-Garantie
Lieferumfang
- Eingabegerät
- 1 Netzteil
- 1 Netzstecker
- Handbuch
Robustes Eingabegerät für die Nutzung im rauen Werkstatt-Umfeld
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!