Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachstützblock Baby-EVOLUTION
Gummifuß für die Befestigung von Klimaanlagen oder Heizgeräten im Außenbereich ohne Bohren und ohne das Risiko, die Dachisolierungen zu beschädigen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle und vielseitige Installationslösung.
Da er aus recyceltem Gummi (SBR) besteht, absorbiert der Träger Vibrationen und reduziert daher den Geräuschpegel je nach Konfiguration um bis zu 25 %.
Innovative Alternative zu langen Trägern und starren Kunststoffausführungen.
Hohe Flexibilität bei der Installation:
- geringer Platzbedarf,
- einfache Einstellung,
- einfache Anpassung an geneigte Oberflächen.
Wirtschaftlich und leicht dank seiner hohlen Innenstruktur.
Einfache Installation und Montage der Maschine:
- Gewindestange M10 direkt in den Träger integriert,
- Lieferung komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe und zwei Wasserwaagen.
UV-beständiges Material.
Für Klimaanlagen- oder Heizungsingenieure.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!