Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6 - 1
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Material PA 6.6

  • Zugfestigkeit 65 N/mm2

  • Beständigkeit gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

  • Wasseraufnahme 8–10 %