Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Dichtring Sortiment 525-teilig im System-Koffer 4.4.1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Sortiment 525-teilig im System-Koffer 4.4.1

Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen


Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet



  • Aluminiumringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden

  • Form A = Flachdichtung

  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.