Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Breites PVC-Band zum Isolieren und Markieren
Flexibles PVC-Isolierband mit einer Schicht vernetztem Gummi-Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerbeständig
- Selbstlöschend
- Lässt sich für einfache Verwendung leicht ausrollen und abtrennen
- Wasser- und UV-beständig, dadurch auch im Freien einsetzbar
- Nicht korrodierender Klebstoff
Isolierung und elektrische Kennzeichnung
Oberflächen müssen sauber und trocken sein
Anwendungstemperatur zwischen 0 °C und +40 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!