Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz
Edelstahl A2 mit EPDM Pilzdichtung. Für das Befestigen von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit EPDM-Dichtung ∅ 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe ∅ 22 mm
- Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden
- Mit Schneidkerbe für Holzunterkonstruktionen - Verarbeitungsdrehzahl 900 U/minEinschraubtiefe min. 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!