Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Bitbox Größe 4 49-teilig
Bitbox Größe 4 49-teilig - 1
Bitbox Größe 4 49-teilig - 2
Bitbox Größe 4 49-teilig - 3
Bitbox Größe 4 49-teilig - 4
Bitbox Größe 4 49-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitbox Größe 4 49-teilig

Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen

  • Die Bitriegel sind ohne jegliches Werkzeug durch Druck auf den Löseknopf entfernbar


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens