Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband 5952
Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und raue/unebene Oberflächen
- Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können
- Sehr hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)
- Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Exzellente Dichtfunktion
- Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien, absorbiert Kräfte
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
- Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!