Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelgleiter Basis-Modul J-Lounge mit runder Anschraubplatte
Zum Anschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unsichtbar Befestigung mit runder Anschraubplatte
- Höhenverstellbar um bis zu 10 mm
- Passend für die Einsatzgleiter Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo mit Ø 30 mm, für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!