Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatische Türabdichtung AT 48
Schalldämwert 48 dB bei 7 mm Bodenluft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand 5mm bis 20 mm
- Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstift um 100 mm gekürzt werden
- Einfache Montage durch Verstiftung von unten, somit kein Einstemmen von Halteelementen notwendig
- Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernen
- Geringe Nuttiefe (30 mm)
- Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Begleitung einschlagen
- Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Schalldämmwerte:
- 7 mm Luftabstand: 48 dB
- 20 mm Bodenabstand: 42 dB
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen eine Nutgröße von 30,5 mm x 13,1 mm.
Die Türabdichtung kann mit Ø 1,8 mm Nägel befestigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!