Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussverteilerschrank W-AVEV 63/211-6/V2/X
Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
1 Zählerfeld
Für den Innen- und Außenbereich
Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30 m lang ist und der VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!