Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussstück 45° für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Bei Fett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle, wenn eine Steck- oder Schneidringarmatur nicht direkt eingeschraubt werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!