- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar
- Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse GK 10
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!