Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X Sandwich Anschlagpunkt Metalldach
Montieren Sie Absturzsicherungen für Sandwichdächer einfach von oben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit dem Sekuranten ABS-Lock X-SW haben Sie eine Absturzsicherung für Sandwichdächer zur Hand, die unkompliziert von oben montiert wird. Dafür bohren Sie einfach 4 Löcher, entfernen mit einem Schraubendreher (o. ä.) etwas von der Dämmung unter der Dachhaut und stecken die Kippdübel hinein. Voraussetzung für die Montage des Sekuranten ist eine Mindeststärke der Sandwichprofile (Stahl) von 0,5 mm.
Der Einzelanschlagpunkt ist nach fachgerechter Montage für eine Querbelastung ausgelegt. Bis zu 3 Dacharbeiter können sich gleichzeitig an der Anschlagöse festmachen. Der ABS-Lock X für Sandwichprofile kann nahezu unverändert auch als einfache Zwischenstütze in unseren nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen genutzt werden. Möchten Sie den Anschlagpunkt auch für Kurvenelemente und Endpfosten einsetzen? Dann verstärken Sie die Anschlageinrichtung einfach mit dem separat erhältlichen Lock X Stützrohr
- Lochabstand 280 - 333 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr als End - und Eckpfosten in Seilsystemen
- Sandwich - und Trapezblechdächer ( negativ )
- Stahl ab 0,5 mm
ABS-Lock X-SW Anschlagpunkte für Sandwichpanele werden über 4 Kippdübel von oben direkt auf dem Sandwichblech montiert. Der Dämmschaum wird im Bereich der Kippdübel ausgehöhlt. Für Sickenabstände von 280-333mm. Bei kleineren Abständen kommen Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-T zum Einsatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!