Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Podestleiter Teleskopleiter PIR
Die Teleskop-Podestleiter sorgt mit der Anpassung an die erforderliche Höhe für den Einsatz auf Treppen für einen sicheren Arbeitsplatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aluminium.
- Abmessungen der rutschhemmenden Plattform: 400 x 500 mm.
- Fußstopper aus Aluminium, Höhe 100 mm
- Geräumige Werkzeugablage oben mit speziellen Fächern und zwei integrierten Haken
- Untere Ablage mit Ablagefächern Kann einen Behälter bis max. 15 l und 25 kg halten (Stahl oder Kunststoff).
- Umfassender Bedienerschutz durch patentierten Scherenmechanismus mit Schließautomatik
- Schnelle und einfache Höhenverstellung dank patentiertem Teleskopsystem mit nur einem Steuerungspunkt
- Die Stabilisatoren können millimetergenau eingestellt werden. Reibbeläge zum superschnellen Öffnen und Schließen. Sie lassen sich für den Transport oder die Arbeit in beengten Räumen vollständig entlang der Stützen zusammenklappen.
- Die Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und werden in Arbeitssituationen nicht belastet.
- Tragegriffe
- Maximale Traglast: 150 kg.
- Verstellbares Podest garantiert immer die richtige Höheneinstellung.
- Auf Treppen einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!