Pastöses Poliermittel
- Einsatz in allen Lagen möglich
- Kein Ablaufen auf senkrechten Flächen
Polieradditive mit rückfettender Wirkung
- Erzeugt eine glatte und wasserabperlende Oberfläche
- Verhindert die Wiederverschmutzung
Geringer Verbrauch
Hohe Ergiebigkeit durch minimalen Einsatz von Poliermasse
Nicht auf eloxierten Oberflächen anwenden.
Zur Sanierung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie Metalloxidationen, Flugrost, Ausblühungen und anderen Ablagerungen. Messebau, Küchen, Fahrzeug- und Bootsbau, Haustechnik usw. Unbehandelte Aluminiumoberflächen, wie z.B. LKW-Felgen etc.. Ebenfalls geeignet für Messing-, Kupfer- und ähnliche Metalloberflächen.
Tipp: Beste Ergebnisse als Hochglanzfinish für vorpolierte Edelstahloberflächen.
Aluminium Politur dünn auftragen und mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren, bis ein schwarzer Belag entsteht. Anschließend mit einem sauberen Tuch auf Hochglanz polieren. Polierreste können mit dem Edelstahlkraftreiniger entfernt werden. Maschinenpolitur möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!