Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.
Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebstoffen und sollte immer dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich im Sekundenbereich gearbeitet werden muss oder wenn inaktive Materialien bzw. zu große Spalte vorliegen. Außerdem können Klebstoffüberschüsse durch nachträgliches Einsprühen vollständig durchgehärtet werden.
Der Aktivator kann mittels kleinem Schwamm, Pinsel, durch Tauchen oder Aufsprühen auf die entsprechende, gereinigte Oberfläche aufgetragen werden. Den Aktivator einseitig, mindestens 2 Minuten vor dem Klebstoff aufgetragen. Der Aktivator muss vollständig abdampfen, bevor die Teile gefügt werden!
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!