Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower COB
Handleuchte mit COB-LED
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusives Würth Design
IP65-Schutz gegen Wasser und Staub
Besonders griffiges Zwei-Komponenten-Gehäuse
Hohe Flexibilität
Zwei Haken für hohe Flexibilität
Angenehme Handhabung
- Starker Gürtelhalter
- Handriemen
Hauptleuchte: COB-LED mit 3 W, Punktleuchte: LED mit 1 W
Taschenlampen-Funktion
Punktleuchte über dem Lichtkopf
Punktleuchte, Hauptleuchte, aus
Schaltermodus
Lichtkopf um 160° schwenkbar
Akku-Ladezustand
Kontrollleuchte
Starker Magnet auf der Unterseite der Leuchte
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernster Li-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 2.200 mAh, 8,14 Wh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!