Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 4
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 5
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 6
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 7
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 8
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 9
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 10
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 11
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 12
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 13
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 14
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 15
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 16
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 17
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 18
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH - 19

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

Tageslichtlampe (ALL DAYLIGHT Funktion) - Umschaltbare Farbtemperatur (5 Stufen) von Warmweiß (2.500 Kelvin) für helle Oberflächen bis Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • DUAL SYSTEM 2 in1 mit austauschbarem Akkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder über Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte als Netzteil angebracht werden.

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden (Reserve-Akku) und Arbeiten (Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben)

  • 5 Lichtstufen – 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • BLUETOOTH®-App zur Beleuchtungssteuerung – einfache Einstellung und Steuerung von bis zu max. 4 MULTIMATCH Leuchten

  • Integrierter Reserve-Akku - die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde bei 1.000 Lumen Lichtstrom in Betrieb, ohne Akku und ohne Netzteil

  • Austauschbarer Akku-Pack

  • Integrierte Powerbank und USB-Buchse 5 V/1 A (z.B. zum Aufladen von Smartphones)

  • Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)
Anwendungsgebiet