Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Achs-und Nutmutternschlüssel Satz Universal - NFZ 15-teilig
Schwere Ausführung zur Demontage und Montage von Achsmuttern und Fettkappen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verwendbar für 8kt- und 6kt-Muttern, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern
- Drehmomentanzug bis zu 700 Nm möglich
Lieferumfang:
- 1 x Achs- und Nutmuttern-Schlüssel
- 2 x Adapter, rund, 6 mm
- 2 x Adapter, rund, 8 mm
- 2 x Adapter, rund, 10 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 6 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 8 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 10 mm
- 1 x Spannkette
- 1 x Stiftschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!