Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV-Putz-Masker HDPE
Reißfeste, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem breiten UV-beständigen PE-beschichteten Gewebeabdeckband zur Innen- und Außenanwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- UV-beständig
- Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
- 30 mm breites Gewebeklebekante mit Naturkautschukkleber und 25µ HDPE-Schutzfolie
- Wasser- und Lösemittelbeständig
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Sehr gute Klebekraft, auch wenn mal Farbe oder Putz auf die Folie fällt
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Verputzer- und Malerarbeiten sowie bei der Fassadenreinigung verwendet werden. Auch beim Fensterschutz im Innen- und Außenbereich bietet das Produkt eine zeitsparende Alternative gegenüber herkömmlichen, vollflächig klebenden Schutzfolien.
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!