Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Abdeckband Soft Mask easy
Abdeckband Soft Mask easy - 1
Abdeckband Soft Mask easy - 2
Abdeckband Soft Mask easy - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckband Soft Mask easy

Selbstklebende Spezialabdichtung aus feinporigem Polyesterschaumstoff für Lackierarbeiten an Karosserie und an beweglichen Teilen. Das Abdeckband dichtet 95% aller Öffnungen am Fahrzeug ab und schützt so vor Lacknebel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Universell einsetzbar


  • Eine Bandbreite für die meisten Anwendungen

  • Einsetzbar an der Karosserie und an beweglichen Teilen (Tür, Haube, …)

  • 95% aller Öffnungen am Fahrzeug können somit abgedichtet und vor Lacknebel geschützt werden


Schnelle und einfache Anwendung


  • Einfache Justierung durch Schließen der Tür

  • Kein erneutes Abkleben – einfaches Nachdrücken verhindert ein Durchscheinen der Grundierung beim anschließenden Überlackieren


Verdeckter Klebestreifen


  • Kein Festsetzen von Lack am Kleber

  • Keine Faserteile setzen sich an den Lackkanten fest


Extrem saugfähiger Polyesterschaumstoff


Hohe Lackaufnahme verhindert Lackkantenbildung.



Schmale Bandbreite


Präzise Anwendung durch weniger Material in der Öffnung.



Durchgehendes 50-Meter-Band


  • Ausschuss wird minimiert

  • Kostengünstig
Anwendungsgebiet