Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SET ASSY MDF MIX D-4 2.502-teilig
Komplettes ASSY MDF-Schraubenset mit Spachtelmasse und Spachteln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferumfang:
1000 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394050
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden. Dadurch ideal für z.B. Korpusbau.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394060
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333535
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank Ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333540
1 x Art.-Nr. Japanspachtel-Set Federbandstahl0695940920
Je 5x 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm
1 x Art.-Nr. Spachtelmasse VAKU 20089260202
Fein-Spachtel mit hoher Elastizität zum Schließen vorhandener Poren und zur Reparatur kleiner Kratzer, Riefen und Unebenheiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!