Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 3/8 Zoll 19-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung mit staubgeschützter Knarre, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisches, 19-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die kompakte Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Passende Steckschlüssel die gängisten Verschraubungen
- Das 3/8 Zoll-Sortiment umfasst 14 metrische Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 19 mm
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den zwei starren Verlängerungen, der Winkelverlängerung und dem Kardangelenk wird die Kraft direkt übertragen
Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award
- Die schlanke Knarre hat einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum
- Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert
- Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten
- Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!