Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
13-poliger Stecker 12 V
13-poliger Stecker 12 V - 1
13-poliger Stecker 12 V - 2
13-poliger Stecker 12 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

13-poliger Stecker 12 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschraubung mit Gummidichtung


bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz



Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet



Mit Bajonettverschluss-System


Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446



Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand



Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C



Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)