Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig
Sehr kurze Steckschlüssel Biteinsätze, besonders für enge Arbeitsbereiche geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Oberfläche: Zink phosphatiert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Geometrie: Extra kurz, 19,5 mm
Inhalt 50-teilig:
10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x 6kt. metrisch 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x 6kt. inch 7/32 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll, 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x Schlitz 6/10
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
- Geeignet für Türscharniere, Motorräume und Zahnriemenabdeckungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!