Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Additif d'engrenage, produit de rinçage ATF
NET-BVA
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les tensioactifs de nettoyage hautement actifs nettoient efficacement pour enlever la poussière accumulée dans le circuit d'huile de boîte de vitesses automatique
Cela garantit un passage des rapports optimal de la boite de vitesses
Pas de pollution supplémentaire pour l'environnement
Compatible avec toutes les huiles utilisées dans les boîtes de vitesses ATF
150 ml suffisent pour 3 à 6 litres d'huile.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Ajouter le contenu du bidon dans l'huile de boîte de vitesses (à température de fonctionnement) avant de vidanger le liquide de transmission automatique. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ 10 minutes, puis placer le sélecteur de vitesse dans toutes les positions au moins deux fois.
Contenu | 150 ml |
Couleur | Marron |
Odeur/parfum | Similaire à l'huile |
Densité | 0,842 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair mini | 200 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |