Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Produit d'étanchéité pour radiateur

Colmatant de fuite pour radiateur
PRODUIT ANTIFUITE POUR RADIATEURS-300ML

Art. N° 5861501300

EAN 4050641450159

Prix affichés aux clients après connexion
Produit d'étanchéité pour radiateur

Art. N° 5861501300
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
Produit d'étanchéité pour radiateur pour tous les moteurs équipés de systèmes de refroidissement sans filtre

Scelle les fissures et les fuites de manière permanente


Protège le système de refroidissement contre les pertes d'eau.



Evite les pertes de liquide de refroidissement


Protège le moteur contre les dommages.



N'affecte pas les matériaux utilisés pour la construction des radiateurs


N'attaque pas les pièces en caoutchouc ou en plastique.



300 ml suffisent pour 10 litres de liquide de refroidissement.

Indication

Le colmatant de fuite pour radiateur ne doit pas être utilisé si le système de refroidissement est équipé d'un filtre à impuretés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Scelle les fissures dans le radiateur, le bloc-moteur ou la culasse. Les raccords de flexible peuvent aussi être scellés. Le scellement permanent des fissures et des fuites protège le circuit de refroidissement et la chambre de combustion contre les fuites. Le produit d'étanchéité pour radiateur évite toute perte d'eau de refroidissement.

Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation. Ajouter le contenu du bidon dans le système de refroidissement chaud. Ouvrir les robinets du radiateur et laisser le moteur tourner pendant au moins 10 minutes. Vérifier le niveau d'eau de refroidissement et revérifier l'étanchéité.


Pour les camions, utiliser un rapport de mélange de 1:100 maximum.

Contenu

300 ml

Couleur

Vert, Bleu

Odeur/parfum

Fruité

Base chimique

Ethylène glycol

Densité

1,01 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

pH

9,76

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.