Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One

Joint à colle structurale power KOMBI
JOINT-PULVERISABLE-GRIS-CART-310ML

Art. N° 0893236120

EAN 4045989434893

Prix affichés aux clients après connexion
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One

Art. N° 0893236120
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
Produit d'étanchéité pulvérisable à base hybride ou applicable au pinceau pour restaurer la structure d'origine

Pulvérisable et applicable au pinceau


  • Un produit pour deux applications

  • Excellente reproduction d'une large gamme de structures OEM


Sans solvant


  • Pas de retrait du matériau après séchage

  • Satisfait aux exigences les plus récentes en matière de protection de l'environnement


Élasticité permanente après durcissement


  • Minimise la formation de fissures dans la peinture, qui peuvent être causées par des vibrations ou des charges de compression

  • Excellente protection contre les éclats de pierre

  • Résiste aux dommages mécaniques


Peut être peint jusqu'à cinq jours après l'application


  • Peut être peint avec n'importe quelle peinture disponible dans le commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé) et jusqu'à cinq jours maximum après la formation de la pellicule

  • Idéal avant mise en peinture avec des peintures à base aqueuse


Résistance aux UV


Excellente résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints



Très large domaine d'applications


  • Adhère à la plupart des surfaces sans primaire

  • Raccords permanents


Sans isocyanate, PVC ni silicone

Indication

Des essais préliminaires sont nécessaires avec les surfaces critiques comme le PE, PP, PS, PC, PMMA et PTFE. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit d'étanchéité, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.

Domaine d'application

Produits Bond + Seal

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Métal

Aluminium

1

4

1

1

Plombxxxx
Acier inoxydable

1

4

1

1

Cuivre

1

1

1

1

Laiton

1

1

1

1

Acier/fer

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plastiques

ABS

2

2

2

x
Plastique renforcé de fibre de verre

2

2

2

Caoutchouc/néoprènexxx

Mousses rigides

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

x
Polyamide

5

5

5

Polycarbonate = PC

5

5

5

x
Polystyrène (pas sous forme de mousse !)

2

2

2

x
PPxxxx
PTFExxxx
Polyuréthane = PU

2

2

2

PVC dur

2

4

2

Siliconexxxx
Polystyrène expanséxxxx

La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application.



1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61
2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10
4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

Produits Bond + Seal

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Surfaces peintes

Peintures bicomposant, laque cuite au four,
Panneaux peints au trempé cathodique

4

4

4

4

Bois et matériaux en bois

Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré)

2

2

2

2

Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Panneaux décoratifs

Liège

2

2

2

Pierre et matériaux de construction

Béton

2

2

2

2

Surfaces bitumineusesxxxx
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

3

3

3

3

Pierre artificielle (Corian, Varicor)

2

2

2

Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre)xxxx
Pierre naturelle, brique

2

2

2

2

Panneaux de fibres de ciment

3

3

3

Autre

Email

5

4

5

4

Verre

5

4

5

4

Fibre de verrexxxx
Miroirxxxx
Porcelaine, céramique, carrelage

5

4

5

5

Papier

Carton

Treillisxxxx
Cuirxxxx

La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application.



1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61
2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10
4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Joints à élasticité permanente permettant de restaurer la structure d'origine après des travaux de réparation, par ex. dans le compartiment moteur, le compartiment à bagages, les planchers, les passages de roue et sur tous les joints de raccordement chevauchants.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Poncer et apprêter l'aluminium brut avec un abrasif fin. Le produit Bond and Seal All-In-One s'applique avec le pistolet à air comprimé Kombifix spécial.



Peinture possible mouillé sur mouillé et jusqu'à cinq jours après l'application avec toutes les peintures disponibles dans le commerce (à l'exception des vernis à base de résine alkyde).

Contenu

310 ml

Base chimique

Polymère hybride

Couleur

Gris

Dureté Shore A

50

Temps/conditions de formation du film min.

20 min / à 23°C et 50% d'humidité relative

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +80 °C

Durée de stockage après production

15 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Sans isocyanate

Oui

Vitesse de polymérisation

3 mm/d

Temps de formation de peau min.

20 min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet mastics-colles pneumatique Juniorfix

PISTOLET CARTOUCHE SILICONE F310 ML

Pistolet mastics-colles pneumatique puissant et léger pour application de produits en cartouches. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité à forte ou faible viscosité.
x 1 pcs
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse à joint bout à bout serti FD

BUSE POUR CORDON À BORDER

Pour les cartouches en plastique 310 ml (filetage à gros pas)
x 12 pcs
Buse pour réalisation de joints de serti pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml

BUSE POUR CORDON À BORDER

Pas fin
x 25 pcs
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse à joint bout à bout serti FD

BUSE POUR CORDON À BORDER

Pour les cartouches en plastique 310 ml (filetage à gros pas)
x 12 pcs
Buse pour réalisation de joints de serti pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml

BUSE POUR CORDON À BORDER

Pas fin
x 25 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.