Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Produit d'étanchéité pour joints au sol

Produit étanch. pr joint sol, zones alimentaires

Art. N° 0892351200

EAN 4058794351200

Prix affichés aux clients après connexion
Produit d'étanchéité pour joints au sol

Art. N° 0892351200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit d'étanchéité monocomposant PU sans solvant, à faible teneur en isocyanate, pour joints subissant de fortes contraintes, en intérieur comme en extérieur.

Très faibles émissions


Propriétés relatives aux émissions testées.



Homologué pour une utilisation avec les aliments (certificat ISEGA)


Adapté pour l'étanchéité sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires



Elastique


  • Compense la dilatation des différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit


Empêche toute corrosion par contact



Système de durcissement sans formation de cloques



Sans silicone

Homologation

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 4


  • Comportement au feu : Classe E

  • Résistance à la déchirure : Réussi

  • Perte de volume : ≤ 10 %

  • Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi

  • Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau pendant 28 jours : Réussi

  • Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau de mer pendant 28 jours : Réussi

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

  • Durabilité : Réussi
Domaine d'application

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 4


  • Comportement au feu : Classe E

  • Résistance à la déchirure : Réussi

  • Perte de volume : ≤ 10 %

  • Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi

  • Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau pendant 28 jours : Réussi

  • Adhérence/dilatation après immersion dans l'eau de mer pendant 28 jours : Réussi

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

  • Durabilité : Réussi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de développer encore nos produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le produit d'étanchéité pour joints au sol est parfaitement adapté pour la pose de joints mobiles et de raccord en intérieur et en extérieur, sur du béton et des chapes exposés à des charges statiques ou au trafic roulant, comme les joints des entrepôts de stockage, des usines de production, des parkings, des cours, des parkings souterrains, et pour les sols carrelés des halls d'entrée et des cages d'escaliers.

Mode d'emploi

Le fond de joint PE doit être inséré dans le joint en même temps que le pré-traitement de substrat correspondant. Il convient de s'assurer que le produit d'étanchéité est inséré sans cloque ou cavité et que le contact est total avec les bords du joint. Le cas échéant, le produit d'étanchéité pour joints au sol est lissé avec l'agent de lissage d'étanchéité.



Pour plus d'informations concernant l'application et les dimensions des joints, se reporter à la fiche de données technique et aux "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".

Couleur

Gris

Contenu

600 ml

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Densité

1,35 kg/l

Déformation maximale admissible

20 %

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

40 °C

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Temps de formation de peau min.

65 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Sans solvant

Oui

Sans silicone

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Odeur/parfum

Inodore

Résistance aux UV

Stable aux UV

Allongement à la rupture

700 %

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse dapplication standard Pour sacs

BUSE DAPPLICATION STANDARD

x 20 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Pistolet de calfeutrage jusquà 300 ml 14:1

PISTOLET MANUEL PRESSFIX 600ML

Robuste pistolet d'extrusion pour poche pouvant être converti pour utiliser des cartouches de différentes tailles et épaisseurs
x 1 pcs
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.