Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Produit d'entretien du plastique et du vinyle

Produit d'entretien du plastique, vinyle
ENTRETIEN VYNIL BIDON DE 20L

Art. N° 089347720
EAN 4062856455867

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Entretien des plastiques de qualité supérieure pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules

Ravive les couleurs et apporte une brillance satinée


  • Idéal pour les pièces en plastique décolorées mates

  • Apparence soignée, bel aspect neuf


Respectueux des matériaux


  • Convient à tous les types de plastiques et au caoutchouc

  • N'attaque pas les peintures ni les surfaces en aluminium ou en chrome


Protège la surface


  • Les éléments en plastique et en caoutchouc restent souples et fonctionnels

  • Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des matériaux

  • Hydrofuge et anti-salissures

  • Protection longue durée contre les intempéries


Contient du silicone



Sans AOX

Indication

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, à la lumière directe du soleil ou sur la bande de roulement des pneus.


Uniquement pour application commerciale - non disponible pour le public ! Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Une garantie juridique contraignante de certaines propriétés ou de leur adéquation à un usage spécifique ne peut en découler que dans une certaine mesure. Tous les utilisateurs de nos produits sont responsables de la vérification de la facilité d'utilisation pour l'usage prévu.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour protéger toutes les pièces en plastique et en caoutchouc non peintes à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules, par ex. pare-chocs, déflecteurs, panneaux, compartiment moteur, équipements de poste de conduite, flancs de pneus, etc.

Mode d'emploi

Appliquer une couche uniforme de produit d'entretien pour vinyle sur la surface propre et sèche avec un chiffon ou une éponge propre. Si nécessaire, essuyer la surface avec un chiffon.

Contenu

20 L

Type de récipient

Bidon

Odeur/parfum

Aromatique

Couleur

Incolore

Base chimique

Hydrocarbure

Densité

0.762 g/cm³

Point d'éclair min.

32 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Non

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge à presser Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces

CLNSPNG-SQUARE-130X80MM

Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces
x 10 pcs
Chiffon en microfibre Professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs