Productspecifieke druksproeier, ongevuld
POMPNEVELSPUIT-VOOR-REMMENREINIGER-1000M
Art.-nr. 0891503002
EAN 4062856036493
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Onbreekbare, lege 1liter-container
- Eenvoudig te openen dankzij haptische elementen
- Na gebruik: Schroef na het spuiten de sproeikop langzaam los om de druk af te laten. Giet geen resterende vloeistof in de afvoer; voer deze af volgens de instructies van de fabrikant. Spuit vervolgens veel schoon water of een geschikt reinigingsmiddel door de pomp.
- Let op: De duurzaamheid van onze Würth-drukspuitflessen is alleen getest met Würth-producten. Wanneer u vloeistoffen van andere fabrikanten gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk voor materiële schade of functionele beperkingen.
Datasheets(X)
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Wit, Rood |
Diameter | 100 mm |
Hoogte | 275 mm |
Geschikt voor werkstof | Remmenreiniger |
Inhoud | 1 l |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!