Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta®
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal en afdichtring met kruiskop H. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van golfplaten (bijv. 18/76)
Kortere montagetijd met boorpunt van minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
alles in één werkstap
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!