Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta®
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal, panhead en AW-aandrijving. Voor bevestiging van staal- en aluminiumprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm en aluminium ≤ 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal voor ∅ 4,2 mm en 4,8 mm
- Aluminium/staal voor ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium voor ∅ 4,8 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!