Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, lenskop met kraag
Staal, zwarte zinklamelcoating (ZFBH), met AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!