Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias® boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
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
pias boorschroeven, verzonken kop met AW-aandrijving, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm en Ø 4,8 mm, inclusief bits

Opmerking

Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".