Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, platkop
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De montagetijd wordt met ten minste 50% verkort bij gebruik van de boorpunt
- Boren zonder centreren
- Schroefdraadvorming
- Bevestiging
alles in één werkstap
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal voor dia.4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
- Ø 4,2 en 4,8 mm:
- Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4
- Europese technische goedkeuring ETA-10/0184
Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!